岩崎電気
アイ ランプホルダ
使用場所
屋外・屋内用
材質
アルミダイカスト、鋼板
質量(kg)
1.3
タイプ
アーム取付
口金
E39
芯数
2
口出線(mm)
1800
適合ランプ
RF(S)270~450WH、BHRF250・300WH
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197362
S00F/BK-L14
黒
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23197378
S00F/W-L14
白
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください