曜日別特売

アイ ランプホルダ

アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気
使用場所屋外・屋内用材質アルミダイカスト、鋼板質量(kg)1.4タイプフランジ口金E39芯数2適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250・300WH内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23197387S00F-F/BK
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23197396S00F-F/W
17,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする