岩崎電気
アイ 作業灯
仕様
ガード・バイス付、2重絶縁構造
色
オレンジ
口金
E39
電源タイプ
電源コード式
適合ランプ
RF110V270WH、RF110V450WH
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
使用場所
種別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23197423
SS27402
2
屋外・屋内用
ランプ込
防水プラグ+ 10m コード+ランプ付
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23197432
SS45402
2
屋外・屋内用
ランプ込
防水プラグ+ 10m コード+ランプ付
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23197414
SS00402
2
屋外・屋内用
ランプ別
防水プラグ+ 10m コード付
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください