電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF - 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF - 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF - 岩崎電気
消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)入力電圧(V)100・200・242適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23197484WLE184V740M1/24-1
26,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする