曜日別特売

スクール&セミナーデスク

スクール&セミナーデスク - 井上金庫販売スクール&セミナーデスク - 井上金庫販売スクール&セミナーデスク - 井上金庫販売スクール&セミナーデスク - 井上金庫販売スクール&セミナーデスク - 井上金庫販売
(2件のレビュー)

天板はソフトエッジ仕様、便利なフック付。

幅(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)700材質(天板)MDF+低圧ミラミン、(本体)スチール粉体塗装、(エッジ)ソフトエッジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23184236TCS-6045 WHホワイトMCS-6045 WH
26,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23184245TCS-6045 NAナチュラルMCS-6045 NA
26,400
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,100/税込¥3,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184236
2020-09-09
用途: 学習塾 机
有限会社ハラグチ教育・研究機関

棚の部分が間隔が広く物が落ちやすいと思います。サイドのフックも外れやすい。縁が剥げやすく残念です。

対象商品 : 23184245
2020-05-22
用途: 学習机
教育・研究機関

サイズも良く、組立ても簡単で価格も満足です。ただ机のサイズを生徒のサイズに合わせて上下出来たらもっと良かったかなぁと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする