井上金庫販売
ミーティングチェア 座クッションタイプ
材質
(背)成型合板、(座)成型合板、(クッション)ウレタン+ポリエステル布、(脚)Φ15.8スチール粉体塗装
幅(mm)
510
高さ(mm)
820
奥行(mm)
517
内容量
1セット(4脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23184263
BSC-W19 BK
ブラック
510×517×820
¥
98,800
¥
67,591
¥
74,350
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23184272
BSC-W19 LM
ライム
510×517×820
¥
98,800
¥
67,591
¥
74,350
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23184288
BSC-W19 OR
-
510×517×820
¥
98,800
¥
67,591
¥
74,350
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480