曜日別特売

メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) - タカチ電機工業
(3件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
704件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51399086MS66-16-16GSシルバー/ライトグレー/グレー160×66×160
8,680
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399095MS66-16-23GSシルバー/ライトグレー/グレー160×66×230
9,160
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399104MS66-16-28GSシルバー/ライトグレー/グレー160×66×280
9,760
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399120MS66-21-16GSシルバー/ライトグレー/グレー210×66×160
9,370
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399129MS66-21-23GSシルバー/ライトグレー/グレー210×66×230
10,070
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399138MS66-21-28GSシルバー/ライトグレー/グレー210×66×280
10,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399147MS66-21-35GSシルバー/ライトグレー/グレー210×66×350
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399156MS66-26-23GSシルバー/ライトグレー/グレー260×66×230
10,410
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399165MS66-26-28GSシルバー/ライトグレー/グレー260×66×280
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399174MS66-32-23GSシルバー/ライトグレー/グレー320×66×230
11,270
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399190MS88-16-16GSシルバー/ライトグレー/グレー160×88×160
9,130
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399199MS88-16-23GSシルバー/ライトグレー/グレー160×88×230
9,660
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399208MS88-16-28GSシルバー/ライトグレー/グレー160×88×280
10,340
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399217MS88-21-16GSシルバー/ライトグレー/グレー210×88×160
9,890
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399226MS88-21-23GSシルバー/ライトグレー/グレー210×88×230
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399235MS88-21-35GSシルバー/ライトグレー/グレー210×88×350
12,430
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399244MS99-16-16GSシルバー/ライトグレー/グレー160×99×160
9,560
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399260MS99-16-23GSシルバー/ライトグレー/グレー160×99×230
10,220
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年8月上旬
51399269MS99-21-16GSシルバー/ライトグレー/グレー210×99×160
10,340
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88253444MS66-16-16BSシルバー(パネル)/ブラック(上下カバー)/ブラック(サイドフレーム)160×66×160
8,680
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
51399278MS99-21-28GSシルバー/ライトグレー/グレー210×99×280
11,990
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399287MS99-26-23GSシルバー/ライトグレー/グレー260×99×230
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399296MS133-16-23GSシルバー/ライトグレー/グレー160×132.5×230
10,990
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399305MS133-21-16GSシルバー/ライトグレー/グレー210×132.5×160
11,120
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399314MS149-16-16GSシルバー/ライトグレー/グレー160×149×160
10,880
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399330MS177-32-23GSシルバー/ライトグレー/グレー320×177×230
16,640
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399339MS222-43-45GSシルバー/ライトグレー/グレー430×221.5×450
31,160
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399348MS133-43-45GSシルバー/ライトグレー/グレー430×132.5×450
21,850
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399357MS149-37-45GSシルバー/ライトグレー/グレー370×149×450
21,460
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399366MS177-32-35GSシルバー/ライトグレー/グレー320×177×350
20,460
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
88253453MS66-16-16Bブラック(パネル)/ブラック(上下カバー)/ブラック(サイドフレーム)160×66×160
8,680
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
51399375MS222-21-35GSシルバー/ライトグレー/グレー210×221.5×350
20,070
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399384MS66-26-35GSシルバー/ライトグレー/グレー260×66×350
11,950
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399400MS66-32-28GSシルバー/ライトグレー/グレー320×66×280
12,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399409MS66-37-23GSシルバー/ライトグレー/グレー370×66×230
12,280
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399418MS88-26-28GSシルバー/ライトグレー/グレー260×88×280
11,970
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399427MS88-32-23GSシルバー/ライトグレー/グレー320×88×230
12,020
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399436MS99-21-35GSシルバー/ライトグレー/グレー210×99×350
13,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399445MS99-26-28GSシルバー/ライトグレー/グレー260×99×280
12,540
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399454MS133-16-28GSシルバー/ライトグレー/グレー160×132.5×280
11,710
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399470MS133-21-23GSシルバー/ライトグレー/グレー210×132.5×230
12,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399479MS133-21-28GSシルバー/ライトグレー/グレー210×132.5×280
12,830
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399488MS149-16-23GSシルバー/ライトグレー/グレー160×149×230
11,660
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399497MS149-16-28GSシルバー/ライトグレー/グレー160×149×280
12,480
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399506MS149-21-16GSシルバー/ライトグレー/グレー210×149×160
11,790
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399515MS149-21-23GSシルバー/ライトグレー/グレー210×149×230
12,810
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399524MS99-43-45GSシルバー/ライトグレー/グレー430×99×450
20,040
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399540MS133-37-45GSシルバー/ライトグレー/グレー370×132.5×450
20,140
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399549MS149-32-45GSシルバー/ライトグレー/グレー320×149×450
19,790
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51399558MS149-43-35GSシルバー/ライトグレー/グレー430×149×350
21,390
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 計測器のケース
株式会社ユタカ電子製作所

組み立ても簡単でデザインも良い。
オプションも多いので多用途で使えるし、パネルが1枚板なので加工がしやすい。

対象商品 : 88253496
2018-05-17
用途: プロトタイプ作成
教育・研究機関

ネジで組み立てる筐体ですが、組み立て後はリヤパネル以外の
ネジが隠れますので高級感があります。
フロントパネルとリヤパネルは2mm厚アルミの平面パネルで、
ネジ穴も無いので、同寸法のパネルを別途用意すれば容易に
交換可能です。

対象商品 : 88253584
2016-11-25
用途: 測定器の試作品の収納に使用しています。
ISC株式会社製造業

上下、左右、奥手前の6方向単独に分解できるため、試作品を収納後も、手直しが容易にできます。
非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする