曜日別特売

エリエールティシュー 180W5P

エリエールティシュー 180W5P - エリエールエリエールティシュー 180W5P - エリエールエリエールティシュー 180W5P - エリエールエリエールティシュー 180W5P - エリエール
(16件のレビュー)

自然由来の柔軟成分を配合し、メーカー柔軟剤非配合商品比1.3倍のやわらかさを実現しました
使い終わった後も簡単に箱を畳めるイージークラッシュを採用
パルプ100%

箱入数5シリーズエリエール
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727902888234531パック(180組×5箱)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
396409577136161セット(180組×5箱)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
231844467133611セット(180組×5箱)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3964095771361672790288823453713616 エリエールティシュー 180W5P エリエール 72790288エリエールティシュー 180W5Pエリエール1パック(180組×5箱)
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途: 日常生活

やわらかくて使っていて肌触りもいいです
お値打ち品かと思います。

2026-02-18
用途: ハナカミ他
有限会社ネオニッセイ卸売・小売業

ハナカミ以外に清掃などの作業に使用しており重宝しております。

2025-12-05
用途: 作業終了時
株式会社 ピー・ディー建設業・工事業

とても触り心地がよく、お値打ち品かと思います。ありがとうございました。

2025-08-06
用途: 一般使用
医療・福祉・介護関連業

やわらかくて使っていて肌触りもいいです
間違いない商品です

1が参考にしています
2025-06-18
用途: すぐ使えるよう設置
医療・福祉・介護関連業

このティッシュは、他のティッシュと比べ、柔軟剤が配合されているため、柔らかく質が良く気に入っています。

2025-03-08
用途: 会社の事務所よう

以前は他の200W5Pを使っていましたがこちらの方がパッケージが素敵なのと
使い心地が若干良いのでエリエールに変えました。
和風のパッケージがいつ見ても素敵です。事務所の人の目につく所に置いても
高級感もあり恥ずかしくないです。

対象商品 : 72790288
2025-06-11
用途: 日常生活に使用
オートステージモトキ自動車・二輪車・自転車関連業

紙質も柔らかくて良かったです。しっとりした肌触りでした。
ありがとうございました。

2025-03-10
用途: 日常使い
サービス業

薄目ですが、丈夫で柔らかく使いやすい。リピーターです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする