HEIKO
紙袋 T型チャームバッグ W2
和風柄のマチの広いタイプですので折り箱等横に出来ない商品のお持ち帰りにご利用ください。。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白
奥行(mm)
210
幅(mm)
300
高さ(mm)
310
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×310
質量(g/枚)
99
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371084
白無地
白無地
003160500
¥
8,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371102
雲竜 緑
緑
003160601
¥
9,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371093
雲竜 赤
赤
003160600
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください