曜日別特売

紙袋 T型チャームバッグ W3

紙袋 T型チャームバッグ W3 - HEIKO紙袋 T型チャームバッグ W3 - HEIKO紙袋 T型チャームバッグ W3 - HEIKO
(2件のレビュー)

手紐を通す穴が開いたタイプのスタンダードな紙袋です。マチが広いのが特徴です。ケーキや引き出物などを入れるのに最適です。

奥行(mm)260幅(mm)340高さ(mm)300白無地タイプ晒140g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×260×300質量(g/枚)136メーカー商品コード003160800内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23371118白無地
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23371118
2022-09-07
用途: 顧客へご進物用の果物をお届けする際の袋として使用。
株式会社大本組建設業・工事業

2kgの果物箱を入れて使用しましたが、底もしっかりしており、良かったと思います。

対象商品 : 23371118
2021-04-18
用途: 商品のパッケージング
卸売・小売業

探していたぴったりのサイズだったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする