曜日別特売

紙袋 T型チャームバッグ 大判

紙袋 T型チャームバッグ 大判 - HEIKO紙袋 T型チャームバッグ 大判 - HEIKO紙袋 T型チャームバッグ 大判 - HEIKO紙袋 T型チャームバッグ 大判 - HEIKO

自動車創生時代のクラッシックカーをモチーフにしたデザインです。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプの手提げ袋です。口ボール付 手紐:PP紐手紐:白

奥行(mm)150幅(mm)380高さ(mm)520ロードスタータイプ半晒120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×150×520質量(g/枚)103メーカー商品コード003180100内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23371154ロードスター
10,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする