曜日別特売

紙袋 アレンジバッグN

紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO
(5件のレビュー)

手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:PP紐

タイプ晒160g/m2内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23371215白 SS230230270
3,200
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
23371224白 S280285300
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23371233白 M280350350
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
23371242白 L295440420
4,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23371224
2023-07-27
用途: 贈答品をお渡しする時に使用
サービス業

例年、同じ贈答品をお渡ししてますが、贈答品の箱のマチが広く高さもあるため、なかなかぴったりの袋が見つかりませんでしたが、こちらの商品はマチも広く、持ち手も比較的長めなので、袋口が閉じなくても、お持ち帰りいただく際も持ちやすく重宝しています。
袋自体もしっかりしており、柄も入っていないため、贈答品のお渡しの時にでも安心して使えます。

対象商品 : 23371242
2023-07-18
用途: 贈答用
製造業

紙質、持ち手ともに頑丈で多少重いものでも破れたりする心配はなさそうです。

対象商品 : 23371215
2022-03-19
用途: お花のアレンジのプレゼント袋
卸売・小売業

とっても、使いやすくサイズ顔が、
ピッタリで高級感がありました。
お客様もとても喜んでおりました。
次回も、注文しようと思います。

対象商品 : 23371215
2022-12-21
用途: 贈り物の梱包用。手提げ袋。
冨田工業株式会社

厚手でしっかりしていて、使いやすいです。梱包に使用しても問題ありませんでした。

対象商品 : 23371242
2019-05-15
用途: 衣服の整理
奥本珠算道場教育・研究機関

大きさも丁度良く満足しています。
夏物、冬物、春物、秋物の整理に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする