紙袋 アレンジバッグN

紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO紙袋 アレンジバッグN - HEIKO
(8件のレビュー)

手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り

タイプ半晒170g/m2内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23371258茶 SS230230270
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23371267茶 S280285300
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23371276茶 M280350350
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23371285茶 L295440420
4,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: お買い上げ商品を入れる時

マチが大きく、丈夫で、重いものを入れる場合も使いやすいです。

対象商品 : 23371276
2023-05-23
用途: お弁当の配達
飲食業

底紙があり、素材がしっかりしているので、結構重いものでも安心して入れられます。

対象商品 : 23371267
2023-01-19
用途: デコレーションケーキのお持ち帰り時に。
てづくりケーキ ポットマム飲食業

お値段の割にしっかりとした作りで、
21㌢×21㌢(7号サイズ)のホールケーキの箱がピッタリ入ります。
まとめて購入できるので、ずっと利用させていただいています(^^)

対象商品 : 23371285
2022-10-13
用途: 記念品のセットを袋詰めする為
卸売・小売業

紙の材質、手触り感ともに良かったです。底の厚紙があり、また取っ手の紐もしっかりしていました。

対象商品 : 23371258
2021-03-27
用途: ランチテイクアウト用
Bua飲食業

しっかりしていて手持ちの紐も高級がんがあり素敵です。手土産等にもいいと褒められまさした。

対象商品 : 23371267
2023-01-31
用途: 陶器の贈答品用
酒津焼窯元製造業

商品自体は質感も良くいいんですが、もう少しマチの狭いものが欲しかったです。マチの種類がもう少し欲しいです。

対象商品 : 23371276
2020-11-24
用途: 近江牛肉お手土産用
肉のあさの草津本店

同タイプ品を以前から利用しています。
品質に満足しています。

対象商品 : 23371258
2019-01-15
用途: フラワーアレンジメントの贈答用

しっかりしていて、素敵な商品でした。底が角の紙袋で当日出荷の物が希望だったのでとても助かりました。贈答用にしても大丈夫な紙袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする