曜日別特売

紙袋 カラーアレンジバック

紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO紙袋 カラーアレンジバック - HEIKO

手紐が長くゆとりを持たせた、フラワーアレンジメントの持ち運びに最適なマチ広の紙袋です。 ロボール・底ボール入り 手紐:紙紐3本撚り

タイプ半晒120g/m2内容量1パック(10枚)
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23371294焦茶 3S195195240焦茶195×195×240
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371303焦茶 SS230230270焦茶230×230×270
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
23371312焦茶 S280285300焦茶285×280×300
4,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371328焦茶 M280350350焦茶350×280×350
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
23371337焦茶 L295440420焦茶440×295×420
6,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371346黒 S280285300285×280×300
3,500
取扱い終了
返品不可
23371355黒 M280350350350×280×350
4,000
取扱い終了
返品不可
23371364黒 L295440420440×295×420
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする