HEIKO
紙袋 Hファッションバック
衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
奥行(mm)
100
高さ(mm)
420
色
黒
タイプ
色クラフト250g/m
2
質量(g/枚)
230
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371373
黒 L
520
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371382
黒 LL
600
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください