HEIKO
不織布ファッションバッグ
不織布素材のファッションバッグです。手紐:アクリル平紐 口ボール・底ボール付 ハトメ付
入数(枚)
10
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371416
黒 F-L
PP不織布
520
420
L
100
黒
トートバッグ
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371425
黒 F-LL
PP不織布
600
420
LL
100
黒
トートバッグ
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください