HEIKO
カラー手提げ袋
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐
色
クラフト
タイプ
末晒120g/m
2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371434
クラフト
120
200
250
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
23371443
クラフト
100
330
290
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371452
クラフト
100
330
450
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください