カラー手提げ紙袋 プレーンCB

カラー手提げ紙袋 プレーンCB - HEIKO
(4件のレビュー)

カラー印刷は折り紙の塗工と同じ手法を採用。そのためしっかりとしたマット感を再現できました。手紐も同系色にこだわりました。口ボール・底ボール付 手紐:アクリル紐

タイプ末晒120g/m2内容量1パック(10枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2337148620-12 アズキ120200250アズキ200×120×250
2,000
取扱い終了
代替品有
2337147720-12 ヒワ120200250ヒワ200×120×250
2,000
取扱い終了
代替品有
2337151320-12 ミズ120200250ミズ200×120×250
2,000
取扱い終了
代替品有
233715922才 ヒワ100330450ヒワ330×100×450
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
233715653才 ピンク100330290ピンク330×100×290
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
233715743才 ミズ100330290ミズ330×100×290
2,100
取扱い終了
代替品有
2337149520-12 オレンジ120200250オレンジ200×120×250
2,000
取扱い終了
2337150420-12 ピンク120200250ピンク200×120×250
2,000
取扱い終了
2337146820-12 白120200250200×120×250
1,250
取扱い終了
233716082才 アズキ100330450アズキ330×100×450
2,400
取扱い終了
返品不可
233715832才 白100330450330×100×450
1,600
取扱い終了
233715473才 アズキ100330290アズキ330×100×290
2,100
取扱い終了
233715563才 オレンジ100330290オレンジ330×100×290
2,100
取扱い終了
返品不可
233715383才 ヒワ100330290ヒワ330×100×290
2,100
取扱い終了
233715223才 白100330290330×100×290
1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2337148620-12 アズキ5726369600533010920-12 アズキ 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 57263696手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO1パック(10枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2337147720-12 ヒワ5726368700533010820-12 ヒワ 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 57263687手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO1パック(10枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2337151320-12 ミズ5726373000533011720-12 ミズ 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 57263730手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO1パック(10枚)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
233715922才 ヒワ572636170053101182才 ヒワ 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 57263617手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO1パック(10枚)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
233715653才 ピンク572636690053201213才 ピンク 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 57263669手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO1パック(10枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
233715743才 ミズ572636780053201223才 ミズ 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 57263678手提げ紙袋 カラーチャームバッグHEIKO1パック(10枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23371504
2022-12-09
用途: 商品のお渡し用
福岡美人工房アロマムーンサービス業

色が可愛いくて、紙の厚みも程よい感じです。
化粧品やサプリをご購入のお客様にお渡ししてるのですが、大き過ぎず、小さ過ぎず、ちょうど良い大きさで気に入っおり、もう何度もリピート注文しています。
手持ちの紐も柔らかく色味も紙の部分と同じなので品質が良いと思います。
上品なのでプレゼント用にも最適です。
お値段も良質的なので、今後も買い続ける予定です。

対象商品 : 23371495
2022-02-17
用途: お客様お買い上げ袋
サービス業

鮮やかなカラーなので、プレゼントのラッピングに最適です。

対象商品 : 23371486
2021-11-08
用途: お客さまへ製品をお渡しする際
医療・福祉・介護関連業

このアズキ色は、とっても上品なミルクチョコレートのような色合いでかなりお洒落です。なかなかない色だと思います。お客さまにも好評のように感じます。上部でかつノーブルな感じでいいです。

対象商品 : 23371477
2021-01-09
用途: 顧客様向け
サービス業

ヒワの色を注文、画像は綺麗なグリーンでしたが、商品は抹茶色のダークなカラーでした。商品に合わせて使う為、困ります。返品不可です。
色違いのオレンジもダークなカラーですともはや使えません。今後のために画像は近いカラーに合わせてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする