曜日別特売

紙袋 ブライトバッグ

紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO
(1件のレビュー)

ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。小型サイズですが、マチは広めに設計しています。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル

奥行(mm)110幅(mm)160高さ(mm)160タイプコート紙140g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×110×160内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23371644MW Dオレンジオレンジ006138860
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371653MW ラズベリーPラズベリー006138820
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23371644
2018-12-06
用途: ギフト用に
北郷珈琲館飲食業

サイズが良く、ひもの長さも良く、ただオレンジの色がもう少し明るい色ならもっと感じがいいかも・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする