曜日別特売

紙袋 ブライトバッグ

紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO紙袋 ブライトバッグ - HEIKO

ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル

タイプコート紙140g/m2内容量1パック(10枚)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23371678MM Dオレンジ65185240オレンジ185×65×240
2,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371687MM チョコブラウン65185240チョコブラウン185×65×240
2,300
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371662MM キン65185240185×65×240
2,300
取扱い終了
返品不可
23371696SWT キン80225320225×80×320
2,400
取扱い終了
返品不可
23371705SWT グリーン80225320グリーン225×80×320
2,600
取扱い終了
23371714SWT ラズベリーP80225320ラズベリー225×80×320
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする