HEIKO
紙袋 ブライトバッグ
ハトメ(紐を通す穴の補強金具)付です。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル ハトメ付
タイプ
コート紙160g/m
2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371766
G2 Dオレンジ
100
330
450
オレンジ
330×100×450
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371723
GM キン
100
330
300
金
330×100×300
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
23371732
GM コン
100
330
300
コン
330×100×300
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
23371748
G2 キン
100
330
450
金
330×100×450
¥
2,800
取扱い終了
23371757
G2 コン
100
330
450
コン
330×100×450
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
23371775
Y2 エンジ
120
450
330
エンジ
450×120×330
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
23371784
Y2 ギン
120
450
330
ギン
450×120×330
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください