HEIKO
紙袋 ブライトバッグ
ギフト用として好評な小型のシリーズです。表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:PP紐
タイプ
コート紙140g/m
2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371836
T-5 Dオレンジ
70
100
120
オレンジ
100×70×120
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371845
T-5 チョコブラウン
70
100
120
チョコブラウン
100×70×120
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371906
T-3 クロ
85
170
230
クロ
170×85×230
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
23371915
T-3 シコン
85
170
230
シコン
170×85×230
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
23371942
T-3 Dオレンジ
85
170
230
オレンジ
170×85×230
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23371958
T-3 チョコブラウン
85
170
230
チョコブラウン
170×85×230
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
23371793
T-5 シコン
70
120
165
シコン
120×70×165
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
23371802
T-5 エンジ
70
100
120
エンジ
100×70×120
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
23371818
T-5 ギン
70
100
120
ギン
100×70×120
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
23371827
T-5 アサギ
70
100
120
アサギ
100×70×120
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
23371854
T-5 ラズベリーP
70
100
120
ラズベリー
100×70×120
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
23371863
T-4 エンジ
70
120
165
エンジ
120×70×165
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
23371872
T-4 ギン
70
120
165
ギン
120×70×165
¥
1,650
取扱い終了
返品不可
23371888
T-4 アサギ
70
120
165
アサギ
120×70×165
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
23371897
T-4 ラズベリーP
70
120
165
ラズベリー
120×70×165
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
23371924
T-3 エンジ
85
170
230
エンジ
170×85×230
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
23371933
T-3 ギン
85
170
230
ギン
170×85×230
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
23371967
T-3 ラズベリーP
85
170
230
ラズベリー
170×85×230
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
23371976
T-2 シコン
100
190
260
シコン
190×100×260
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください