HEIKO
紙袋 ブライトバッグ
箱入りワインや一升瓶等も入る、ちょっと大きめの規格です。手紐:ポリエステル 表面グロスPP貼り 口ボール・底ボール付
奥行(mm)
120
幅(mm)
140
高さ(mm)
400
タイプ
コート紙140g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×120×400
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23371985
ワインLL シコン
シコン
006459129
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
23371994
ワインLL エンジ
エンジ
006459128
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください