HEIKO
紙袋 ブライトバッグ
マチが広いブライトバッグです。ホールケーやフラワーアレンジメント等を入れるのに最適です。
色
チョコブラウン
タイプ
コート紙160g/m
2
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23372037
PB-C2 チョコブラウン
200
230
230
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
23372046
PB-C1 チョコブラウン
250
280
280
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
23372055
PB-C0 チョコブラウン
280
300
300
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください