HEIKO
紙袋 ブライトバッグ
表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル
奥行(mm)
280
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
色
シロ
タイプ
コート紙160g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×280×300
メーカー商品コード
006459400
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23372064
PB-C0 シロ
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください