曜日別特売

不織布バッグ

不織布バッグ - HEIKO不織布バッグ - HEIKO不織布バッグ - HEIKO
(3件のレビュー)

軽くて丈夫な不織布素材のバッグで、多少の雨でもお使いいただけます。 底ボールを外せば、コンパクトに折りたたむことも出来ます。 お買物バッグとして。 底ボール付

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23372518チャック付3L クロ1パック(5枚)PP不織布6504703L(チャック付)150トートバッグ
3,750
3,298
3,628(税込)
当日出荷
残り12点です
53322554チャック付3L クロ1箱(5枚×10パック)PP不織布6504703L(チャック付)150トートバッグ
37,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23372527S エンジ1パック(10枚)PP製不織布320330S110エンジトートバッグ
2,600
取扱い終了
返品不可
23372536M エンジ1パック(10枚)PP製不織布320450M120エンジトートバッグ
3,000
取扱い終了
返品不可
23372545Lショルダー エンジ1パック(10枚)-----エンジ-
3,500
取扱い終了
返品不可
53322484M エンジ1箱(10枚×10パック)PP製不織布320450M120エンジトートバッグ
30,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
53322737Lショルダー エンジ1箱(10枚×10パック)-----エンジ-
35,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
53322974S エンジ1箱(10枚×20パック)PP製不織布320330S110エンジトートバッグ
52,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23372518
2024-07-04
用途: 運搬用
教育・研究機関

幅70cm、重さ7kg程度の台車の持ち運びに使用。マチがあるので使いやすく、問題なく運べている。シンプルな黒なのでTPOを選ばずに物をたくさん運ぶことができる。

2023-10-07
用途: 脚立ケース
建設業・工事業

脚立を持ち運ぶ為に購入しました。5枚はいらないけど、買ってよかったです。

対象商品 : 23372518
2021-03-31
用途: 仕事でサブバッグとして使用
サービス業

大きさもよく、以前使っていたものより丈夫で長持ちしそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする