曜日別特売

角底袋

角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO
(5件のレビュー)

汎用性の高い黒無地のマチの小さい角底袋です。

黒無地タイプ色クラフト70g/m2内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23372694FB SS 黒無地90×50×175
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
23372703FB S1 黒無地120×65×220
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23372712FB S2 黒無地130×65×240
2,500
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
23372728FB S3 黒無地150×65×280
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
23372737FB S4 黒無地160×65×320
3,500
取扱い終了
返品不可
23372746FB S5 黒無地180×65×350
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23372694
2023-12-04
用途: 商品用
卸売・小売業

2回目の購入です。マットブラックで高級感もあって良いです。
一つ残念なのは白とは違いテープが剥がれやすいことですね。

対象商品 : 23372703
2022-03-24
用途: 商品の梱包に使っています。
製造業

余計な文字や記号が印刷されていないので、真っ黒でカッコいいです。

2021-08-31
用途: 販売時
卸売・小売業

滅多に売ってないので、とても助かります!安いし丁寧な発送です。

対象商品 : 23372694
2022-05-08
用途: 商品の梱包
製造業

しっかりしていて、大きさもちょうど良いです。
重宝しております。

対象商品 : 23372746
2020-03-04
用途: ラッピング
卸売・小売業

前に別のお店で買った黒い袋は、裏が茶封筒みたいだったので
少しずれると見栄えが悪かったが、こちらのは裏も黒いので気に入ってます。
柄入りは(老若男女)相手によって気を使うけど黒はその点楽でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする