曜日別特売

角底袋

角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO
(1件のレビュー)

可愛いリボンを散りばめたマチの小さい角底袋です。

ニューリボン内容量1パック(100枚)
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23372965FB SS ニューリボン 金90×50×175
1,200
869
956(税込)
当日出荷
23372974FB S1 ニューリボン 金120×65×220
1,350
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
23372983FB S2 ニューリボン 金130×65×240
1,400
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
23372992FB S3 ニューリボン 金150×65×280
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
23373008FB S4 ニューリボン 金160×65×320
1,650
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
23373026FB 4才 ニューリボン 金210×80×385
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
23373017FB S5 ニューリボン 金180×65×350
2,000
取扱い終了
返品不可
23373035FB Y判 ニューリボン 金260×80×470
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23372974
2023-05-18
用途: お買い物商品の納品時
さわい薬店卸売・小売業

地が白が基調なので、自店名をプリンター印刷ができて重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする