曜日別特売

角底袋

角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO
(1件のレビュー)

シンプルで使いやすい水玉模様のファンシーバックよりもマチ幅の広い定番の角底袋です。表裏柄違いになっていますので色々な業種でご利用頂けます。

タイプ末晒50g/m2ピンドット内容量1パック(100枚)
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23374128No.4 ピンドット WH130×80×2356.3004050402
1,100
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
23374137No.6 ピンドット WH150×90×2808.4004050602
1,300
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
23374085No.4 ピンドット R130×80×2356.3004050400
1,000
取扱い終了
返品不可
23374094No.6 ピンドット R150×90×2808.4004050600
1,200
取扱い終了
返品不可
23374103No.4 ピンドット BR130×80×2356.3004050401
1,100
取扱い終了
返品不可
23374112No.6 ピンドット BR150×90×2808.4004050601
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23374085
2020-11-21
用途: 店舗販売
菓匠 羽前屋製造業

この袋のシリーズを数回発注しています。
サイズ感・価格・品質、非常に使い勝手のいいものです。
在庫がなくなれば、また追加発注します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする