曜日別特売

窓付角底袋

窓付角底袋 - HEIKO窓付角底袋 - HEIKO窓付角底袋 - HEIKO窓付角底袋 - HEIKO窓付角底袋 - HEIKO窓付角底袋 - HEIKO窓付角底袋 - HEIKO窓付角底袋 - HEIKO
(3件のレビュー)

外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。

内容量1パック(50枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23374338S1F コラージュブラウン65120175晒50g/m2120×65×175
1,200
819
901(税込)
当日出荷
23374392No.4 茶無地80130235末晒50g/m2130×80×235
1,100
759
835(税込)
当日出荷
23374408No.6 茶無地90150280末晒50g/m2150×90×280
1,400
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
23374417No.4 白無地80130235晒50g/m2130×80×235
1,150
799
879(税込)
当日出荷
23374426No.6 白無地90150280晒50g/m2150×90×280
1,450
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
23374347S1F ダマスクP65120175晒50g/m2120×65×175
950
取扱い終了
23374356S1F フレンチレターCR65120175晒50g/m2120×65×175
950
取扱い終了
23374365S1F ハッピーフルーツ65120175末晒50g/m2120×65×175
875
取扱い終了
23374374S1F キューティベア65120175晒50g/m2120×65×175
950
取扱い終了
23374383S1F アニマルフレンズ65120175晒50g/m2120×65×175
950
取扱い終了
23374435No.4 トラベルスタンプ80130235末晒50g/m2130×80×235
1,200
取扱い終了
返品不可
23374444No.6 トラベルスタンプ90150280末晒50g/m2150×90×280
1,500
取扱い終了
返品不可
23374453No.4 ストライプパリ80130235晒50g/m2130×80×235
1,200
取扱い終了
返品不可
23374462No.6 ストライプパリ90150280晒50g/m2150×90×280
1,650
取扱い終了
返品不可
23374478No.4 フラワー&レース80130235晒50g/m2130×80×235
1,050
取扱い終了
23374487No.6 フラワー&レース90150280晒50g/m2150×90×280
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23374338
2024-01-09
用途: 揚げ菓子用袋
その他業種

揚げ菓子を入れるのにちょうどいい大きさで満足じている。
窓月は商品が見えてとてもいい。
袋を封したときの良い方法があれば知りたい。

対象商品 : 23374435
2021-02-22
用途: ドーナツ包装用
製造業

ちょっと大きすぎでした。普段ドーナツ3個入り販売しており、それにはちょっと大きめでした。

対象商品 : 23374392
2018-01-30
用途: 販売用のシリアルを入れています。
農・林・水産業

シリカゲルを一緒に入れておくと長期間品質が保てるので重宝しています。
油を使ったお菓子を入れてみましたが、こちらは外装の紙に油がにじみ出てきて使えませんでした。
乾燥物を入れるのには適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする