曜日別特売

パックンバッグ

パックンバッグ - HEIKOパックンバッグ - HEIKOパックンバッグ - HEIKOパックンバッグ - HEIKOパックンバッグ - HEIKOパックンバッグ - HEIKOパックンバッグ - HEIKOパックンバッグ - HEIKO
(2件のレビュー)

動物がパックンと口を開けた可愛いデザインです。外から中身が見えます。お菓子や小さめギフトにお勧めの窓付き紙袋です。

タイプ晒50g/m2内容量1パック(50枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23374496S1F クマ65120175120×65×175クマ
1,320
819
901(税込)
当日出荷
23374505S1F ペンギン65120175120×65×175ペンギン
1,320
819
901(税込)
当日出荷
23374514S1F パンダ65120175120×65×175パンダ
1,320
819
901(税込)
当日出荷
23374523S1F ウシ65120175120×65×175ウシ
1,320
819
901(税込)
当日出荷
23374532No.4 カエル80130235130×80×235カエル
1,400
889
978(税込)
当日出荷
23374548No.4 ネコ80130235130×80×235ネコ
1,400
889
978(税込)
当日出荷
23374557No.4 ニワトリ80130235130×80×235ニワトリ
1,400
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23374557
2022-08-17
用途: ポテトフライの販売
飲食業

子供受けするデザインが良いです。
また、袋の内側がしっかりラミネート加工してあるので
油ものも染み出さずに使い勝手が良いと思います。

2022-10-01
用途: ポップコーン販売
PDミルキー飲食業

子供のウケが大変良いです。
袋はしっかりしていて油も染みて来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする