曜日別特売

宅配袋

宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO宅配袋 - HEIKO
(33件のレビュー)

ベロ付の宅配袋です

ベロ部分(mm)50
全10種類を絞り込む
マチ(mm)
幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23374575S 茶無地1パック(25枚)80260茶無地末晒120g/m2
1,300
989
1,088(税込)
当日出荷
23374584L 茶無地1パック(25枚)110320茶無地末晒120g/m2
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23374593S 白無地1パック(25枚)80260白無地片艶120g/m2
1,350
989
1,088(税込)
当日出荷
23374602L 白無地1パック(25枚)110320白無地片艶120g/m2
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53323376S 茶無地1箱(25枚×20パック)80260茶無地末晒120g/m2
26,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
53323604S 白無地1箱(25枚×20パック)80260白無地片艶120g/m2
27,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53327865L 白無地1箱(25枚×10パック)110320白無地片艶120g/m2
17,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
特別運賃
53327899L 茶無地1箱(25枚×10パック)110320茶無地末晒120g/m2
16,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
440433643L1パック(25枚)150380未晒無地-
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
440433803L1パック(25枚)150380白無地-
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 出荷用
卸売・小売業

マチが広い袋が欲しいのですが、あまり売ってないし
まして白など無かったのでこちらで見つけて即買いしました。
これで少し大きめの荷物の袋入れ発送が楽になります。

2024-11-13
用途: 商品を簡単にきれいに発送しています。
有限会社エスシーエス

小物の商品の宅配発送に便利に使っています。無地なので、あて名印刷のシールを張り付けるだけで便利で、また何か特記事項の追加も書くところに困らない。

対象商品 : 53327865
2024-06-11
用途: ギフト用品の発送用
製造業

お中元ギフトの発送用の外袋に使用しています
丈夫で、色も白で、贈答に向いています

対象商品 : 23374575
2023-07-13
用途: 商品の発送
サービス業

60から80cmくらいのちょうどいい箱がない時に重宝してます。

対象商品 : 23374602
2022-05-13
用途: 通販用の発送
卸売・小売業

白色もきれいで紙質もしっかりしてて、テープの粘着力も強いので安心して郵送に出せます。

対象商品 : 23374584
2023-02-10
用途: 宅配便
運輸・通信業

しっかりしたつくりで安価であると思います。リピートします。

対象商品 : 23374575
2021-11-26
用途: 小物の宅配便送付
製造業

想像していたよりも小さかったが、必用十分なクオリティ。コストもまあまあ。満足です。

対象商品 : 23374575
2021-08-26
用途: このサイズも重宝
昭和西川株式会社卸売・小売業

少し大きめは使っていましたが、このサイズも使い勝手が良かったです。
2サイズ揃えて置くようにします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする