曜日別特売

ネクタイ袋

ネクタイ袋 - HEIKOネクタイ袋 - HEIKO
(2件のレビュー)

高級感のあるネクタイ専用の平袋です。

内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23376115LL 月桂樹140340晒100g/m2月桂樹10
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23376124LL スフィア2140340晒100g/m2スフィア210
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
23376106L クラウン2120275色クラフト スカイ85g/m2クラウン25.6
1,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23376115
2019-04-02
用途: ネクタイを配布する時に、寂しいので・・・
教育・研究機関

只今、封入しているる最中ですが、紙質にも満足しており十分な製品と思います。コスパは非常に高く、満足です。

対象商品 : 23376124
2018-11-11
用途: 商品パッケージ
秋山園農・林・水産業

紙質もしっかりしていて、ヘタらないところが気に入っています。
このシリーズで柄がもっと選べると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする