リボン付不織布バッグ

リボン付不織布バッグ - HEIKOリボン付不織布バッグ - HEIKOリボン付不織布バッグ - HEIKO
(2件のレビュー)

2枚重ねの人気の不織布巾着袋。

30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
23376237LL ネイビー1パック(5枚)不織布(PP)450440LL120無地ネイビー巾着袋
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
-
23376282LL ブラウン1パック(5枚)不織布(PP)450440LL120無地ブラウン巾着袋
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
53323683LL ネイビー1箱(5枚×100パック)不織布(PP)450440LL120無地ネイビー巾着袋
190,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0429日まで
53323699LL ブラウン1箱(5枚×100パック)不織布(PP)450440LL120無地ブラウン巾着袋
190,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
23376142SS ピンク1パック(10枚)不織布(PP)150125SS60無地ピンク巾着袋
1,300
取扱い終了
-
23376158S ピンク1パック(10枚)不織布(PP)190180S100無地ピンク巾着袋
2,000
取扱い終了
返品不可
-
23376167M ピンク1パック(10枚)不織布(PP)240230M120無地ピンク巾着袋
2,200
取扱い終了
返品不可
-
23376176L ピンク1パック(10枚)不織布(PP)310300L120無地ピンク巾着袋
2,500
取扱い終了
-
23376185LL ピンク1パック(5枚)不織布(PP)450440LL120無地ピンク巾着袋
1,900
取扱い終了
-
23376194SS ネイビー1パック(10枚)不織布(PP)150125SS60無地ネイビー巾着袋
1,300
取扱い終了
返品不可
-
23376203S ネイビー1パック(10枚)不織布(PP)190180S100無地ネイビー巾着袋
2,000
取扱い終了
返品不可
-
23376212M ネイビー1パック(10枚)不織布(PP)240230M120無地ネイビー巾着袋
2,200
取扱い終了
返品不可
-
23376228L ネイビー1パック(10枚)不織布(PP)310300L120無地ネイビー巾着袋
2,500
取扱い終了
-
23376246SS ブラウン1パック(10枚)不織布(PP)150125SS60無地ブラウン巾着袋
1,300
取扱い終了
返品不可
-
23376255S ブラウン1パック(10枚)不織布(PP)190180S100無地ブラウン巾着袋
2,000
取扱い終了
返品不可
-
23376264M ブラウン1パック(10枚)不織布(PP)240230M120無地ブラウン巾着袋
2,200
取扱い終了
返品不可
-
23376273L ブラウン1パック(10枚)不織布(PP)310300L120無地ブラウン巾着袋
2,500
取扱い終了
返品不可
-
53323044SS ピンク1箱(10枚×50パック)不織布(PP)150125SS60無地ピンク巾着袋
65,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
-
53323053SS ネイビー1箱(10枚×50パック)不織布(PP)150125SS60無地ネイビー巾着袋
65,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
-
53323069SS ブラウン1箱(10枚×50パック)不織布(PP)150125SS60無地ブラウン巾着袋
65,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
-
53323263S ピンク1箱(10枚×50パック)不織布(PP)190180S100無地ピンク巾着袋
100,000
取扱い終了
返品不可
-
53323279S ネイビー1箱(10枚×50パック)不織布(PP)190180S100無地ネイビー巾着袋
100,000
取扱い終了
返品不可
-
53323288S ブラウン1箱(10枚×50パック)不織布(PP)190180S100無地ブラウン巾着袋
100,000
取扱い終了
返品不可
-
53323324M ピンク1箱(10枚×50パック)不織布(PP)240230M120無地ピンク巾着袋
110,000
取扱い終了
返品不可
-
53323333M ネイビー1箱(10枚×50パック)不織布(PP)240230M120無地ネイビー巾着袋
110,000
取扱い終了
返品不可
-
53323349M ブラウン1箱(10枚×50パック)不織布(PP)240230M120無地ブラウン巾着袋
110,000
取扱い終了
返品不可
-
53323428L ピンク1箱(10枚×50パック)不織布(PP)310300L120無地ピンク巾着袋
125,000
取扱い終了
返品不可
-
53323437L ネイビー1箱(10枚×50パック)不織布(PP)310300L120無地ネイビー巾着袋
125,000
取扱い終了
返品不可
-
53323446L ブラウン1箱(10枚×50パック)不織布(PP)310300L120無地ブラウン巾着袋
125,000
取扱い終了
返品不可
-
53323674LL ピンク1箱(5枚×100パック)不織布(PP)450440LL120無地ピンク巾着袋
190,000
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23376176
2023-09-27
用途: プレゼント袋
株式会社イーストパークサービス業

リボン付不織布バッグ、丈夫です。安物商品も高価な感じになります。

対象商品 : 23376176
2021-09-20
用途: ギフト包装として使用
フローラルビジュー卸売・小売業

手軽でとても綺麗で使いやすい商品としてお客様に好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする