曜日別特売

プラダン 910×300mm

プラダン 910×300mm - アイリスオーヤマプラダン 910×300mm - アイリスオーヤマプラダン 910×300mm - アイリスオーヤマプラダン 910×300mm - アイリスオーヤマプラダン 910×300mm - アイリスオーヤマプラダン 910×300mm - アイリスオーヤマプラダン 910×300mm - アイリスオーヤマプラダン 910×300mm - アイリスオーヤマ

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)300材質ポリプロピレン寸法(mm)約910×300×4ケース容量(L)5.7内容量1セット(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23188777PD-934ナチュラル
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
23188795PD-934
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
23188813PD-934
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
23188838PD-934
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
23188856PD-934
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
23188874PD-934
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
23188892PD-934
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
23188917PD-934
取扱い終了
返品不可
代引不可
23188935PD-934
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする