曜日別特売

ポリカプラダンフロスト PCD-1894F

ポリカプラダンフロスト PCD-1894F - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。
耐熱・耐寒に優れた耐候性で、長期間の使用に最適な採光材料です。
建築用から道路資材まで幅広く使用できます。

幅(mm)1820厚さ(mm)4高さ(mm)910材質ポリカーボネート寸法(mm)約1820×910×4質量(kg)約7.2ケース容量(L)33.6内容量1セット(5枚)
注意
※地域場所によって配達できない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23189802PCD-1894Fクリア
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
23189827PCD-1894Fブロンズ
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月上旬
23189845PCD-1894Fブルー
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
23189863PCD-1894Fイエロー
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23189802
2021-12-09
用途: 農業用ビニールハウスの断熱
農・林・水産業

機能的には大満足。ただ梱包が丁寧すぎて開梱作業に手間取りました。

対象商品 : 23189802
2021-02-28
用途: 断熱二重窓の室内側に脱着出来るように張っている
建設業・工事業

材質がポリカだけに加工しにくいのですが、チップ刃の丸のこでミリ単位に切断し、脱落防止の為透明テープで数カ所止めている状態
近くのホームセンターではバラ売りしか無かった為重宝したが、もう少し安かったら……

対象商品 : 23189802
2021-01-04
用途: 窓の断熱

カット後、窓にはめ、養生テープで仮どめして断熱材に使用。冷気が止まり効果あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする