A4ステーショナリーケース 40型

A4ステーショナリーケース 40型 - 和泉化成A4ステーショナリーケース 40型 - 和泉化成
(13件のレビュー)

たっぷり収納できる厚型タイプ。

サイズA4色指定なし材質PP外寸(mm)307×235×43内寸(mm)297×215×36内容量1個
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
231971253566
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23197125
2024-07-20
用途: 日報入

色が自分できめられたら、もっといいです(#^^#)

3が参考にしています
対象商品 : 23197125
2024-02-26
用途: 学生の実習キット用の入れ物として
国立大学法人東京科学大学

私用に特に問題はありませんが、不良品が混じっていることがありました。交換はしてもらえましたが2/200はちょっと多すぎる気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 23197125
2023-09-22
用途: 書類の整理・保管

倉庫での書類整理と保管に使用します。しっかりしていて厚みも丁度良く、良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 23197125
2024-03-29
用途: 資料の整理

この商品が欲しかったんです。昔買ったお店で見当たらなかったので探してました。

対象商品 : 23197125
2023-08-30
用途: 書類の分類
三重化糧株式会社

分類に使用したかったが、同色があって残念でした。
商品は、少し薄い感じです。

対象商品 : 23197125
2021-07-12
用途: 書類の持ち運び及び整理
建設業・工事業

A4ファイルがそのまま入るので重宝しています。
止める部分がよく取れてしまいますのでその部分の工夫が望まれます。

1が参考にしています
対象商品 : 23197125
2023-08-26
用途: 書類入れに
有限会社魚利

事務所で書類入れに使うなら良いが持ち歩くとなるとちょっと心配です
安いけどもう買わない

1が参考にしています
対象商品 : 23197125
2020-10-22
用途: 経理書類の整理
サービス業

軽量且つ十分な幅があり、一年分の経理用書類がきれいに収まると思われました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする