曜日別特売

OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)

OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) - HEIKO
(3件のレビュー)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。

RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2337824204 Tハガキ用1パック(100枚)OPP0.04105155あり食品衛生法規格基準
760
539
593(税込)
当日出荷
5332636804 Tハガキ用1包(100枚×10パック)OPP0.04105155あり食品衛生法規格基準
7,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
8862409404T12-23.51パック(100枚)OPP0.04120235あり食品衛生法規格基準
1,010
759
835(税込)
当日出荷
8862410304 T-A-51パック(100枚)OPP0.04160225あり食品衛生法規格基準
1,340
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8862411204 T-B-51パック(100枚)OPP0.04195270あり食品衛生法規格基準
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
8862412104 T-A-41パック(100枚)OPP0.04225310あり食品衛生法規格基準
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
8862413704 T-B-41パック(100枚)OPP0.04270380あり食品衛生法規格基準
2,590
2,398
2,638(税込)
当日出荷
8862414604T-CD(ヨコ)1パック(100枚)OPP0.04140155あり食品衛生法規格基準
830
629
692(税込)
当日出荷
5332535404 T-A-41包(100枚×10パック)OPP0.04225310あり食品衛生法規格基準
19,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
5332550304T12-23.51包(100枚×10パック)OPP0.04120235あり食品衛生法規格基準
10,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332557304 T-B-51包(100枚×10パック)OPP0.04195270あり食品衛生法規格基準
15,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
5332591404 T-A-51包(100枚×10パック)OPP0.04160225あり食品衛生法規格基準
13,400
7,598
8,358(税込)
当日出荷
5332634304T-CD(ヨコ)1包(100枚×10パック)OPP0.04140155あり食品衛生法規格基準
8,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
5332808404 T-B-41包(100枚×10パック)OPP0.04270380あり食品衛生法規格基準
25,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: ハンドメイドの販売用作品の梱包用
サービス業

透明でテープ付きのOPP袋はいろいろありますが、HEIKOのクリスタルパックは透明度が高く、厚みも他のものより少し厚手のようでしっかりしています。安価なOPP袋を買った時に、妙にパリパリした感じが嫌だったのですが、こちらは厚みがあるのに滑らかです。パッケージした商品に高級感を与えてくれるので気に入っています。サイズ展開がいろいろあるのも便利でおすすめです。

対象商品 : 88624146
2016-12-15
用途: 粗品の梱包
株式会社デルタ

なかなかないサイズで、今まで色々探したが見つからなかった。
希望通りジャストサイズで満足。
厚みもちょうど良い。

対象商品 : 88624103
2015-02-23
用途: 商品の梱包

下着を製造しております。
下着をパッケージするためにこちらの商品を使用させていただいていますが、
厚手で見た目にハリと透明感があり、高級感が出てとても好評です。
それまでは、普通の厚さのものを使っていたのですが、
梱包作業中にビニールにシワができていたの厚手はそれがなくて良いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする