OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ)

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き ボディタイプ) - HEIKO
(4件のレビュー)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。

テープ部分(mm)40
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45016528BD(ブルーレイディスク)横型タイプ1袋(100枚)OPP0.03185145あり食品衛生法規格基準
760
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
45016537BD(ブルーレイディスク)縦型タイプ1袋(100枚)OPP0.03153180あり食品衛生法規格基準
750
599
659(税込)
当日出荷
53323717BD(ブルーレイディスク)横型タイプ1包(100枚×10袋)OPP0.03185145あり食品衛生法規格基準
7,600
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
53324024BD(ブルーレイディスク)縦型タイプ1包(100枚×10袋)OPP0.03153180あり食品衛生法規格基準
7,500
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
23378337BT11.5-11(MDソフト)1パック(100枚)OPP0.03115110あり食品衛生法規格基準
490
418
460(税込)
当日出荷
23378346B T-CDヨコ1パック(100枚)OPP0.03140155あり食品衛生法規格基準
650
529
582(税込)
当日出荷
23378355B T-DVDタテ1パック(100枚)OPP0.03153205あり食品衛生法規格基準
830
619
681(税込)
当日出荷
23378364B T-CDタテ1パック(100枚)OPP0.03155130あり食品衛生法規格基準
650
529
582(税込)
当日出荷
23378382B T-A41パック(100枚)OPP0.03225310あり食品衛生法規格基準
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53324995B T-ハガキヨウ1包(100枚×10パック)OPP0.03105155あり食品衛生法規格基準
5,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
53326359B T-DVDタテ1包(100枚×10パック)OPP0.03153205あり食品衛生法規格基準
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53326404B T-A41包(100枚×10パック)OPP0.03225310あり食品衛生法規格基準
15,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53326657B T-CDヨコ1包(100枚×10パック)OPP0.03140155あり食品衛生法規格基準
6,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
53326666B T-CDタテ1包(100枚×10パック)OPP0.03155130あり食品衛生法規格基準
6,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
53326973BT11.5-11(MDソフト)1包(100枚×10パック)OPP0.03115110あり食品衛生法規格基準
4,900
3,098
3,408(税込)
当日出荷
23378328B T-ハガキヨウ1パック(100枚)OPP0.03105155あり食品衛生法適合
550
取扱い終了
23378373B T-B51パック(100枚)-0.03195270--
990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23378382
2022-08-30
用途: 書類の封入
卸売・小売業

チラシ等を封入する際に、のり面がボディ側にあるのでパッキングがし易い。
中にいれた物、特に紙類を取り出す際、ベロに張り付かないのでストレスが無い。

対象商品 : 23378346
2021-08-02
用途: CDの整理整頓

CDの汚れ防止にこれに入れてしまっています
のりがボディー面なので紙ジャケットなどのCDの取り出し等の時に
のり面でジャケットが痛んだりしないのでよいです。

対象商品 : 23378346
2021-05-29
用途: 小物発送に使います。
卸売・小売業

綺麗に梱包が出来てよかったです。今後も使って行きます。

対象商品 : 23378328
2018-12-28
用途: 写真を入れてプレゼント用に
サービス業

初めて購入しました。
テープの位置が、凄く使い易いです。
厚さ、大きさとぴったりサイズでした。
作業もし易かったです。
足らなくなったら、リピートしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする