OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ)

OPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック G(ガゼットタイプ) - HEIKO
(6件のレビュー)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。

全13種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18881424G15-25+71パック(100枚)OPP0.03150250なし食品衛生法規格基準
1,010
759
835(税込)
当日出荷
53325519G15-25+71包(100枚×10パック)OPP0.03150250なし食品衛生法規格基準
10,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
23378398G12-18+41パック(100枚)OPP0.03120180なし食品衛生法規格基準
640
499
549(税込)
当日出荷
23378407G13-24+41パック(100枚)OPP0.03130240なし食品衛生法規格基準
840
649
714(税込)
当日出荷
23378416G14-26+41パック(100枚)OPP0.03140260なし食品衛生法規格基準
970
679
747(税込)
当日出荷
23378425G16-28+71パック(100枚)OPP0.03160280なし食品衛生法規格基準
1,180
859
945(税込)
当日出荷
53323498G16-28+71包(100枚×10パック)OPP0.03160280なし食品衛生法規格基準
11,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
53325144G13-24+41包(100枚×10パック)OPP0.03130240なし食品衛生法規格基準
8,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53325546G14-26+41包(100枚×10パック)OPP0.03140260なし食品衛生法規格基準
9,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
53326806G12-18+41包(100枚×10パック)OPP0.03120180なし食品衛生法規格基準
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41629378G14-26+41包(100枚×90セット)OPP0.03140260なし食品衛生法規格基準
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
23378434G18-45+71パック(100枚)OPP0.03180450なし食品衛生法適合
1,410
取扱い終了
53324365G18-45+71包(100枚×10パック)OPP0.03180450なし食品衛生法適合
14,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53325546
2024-03-27
用途: 商品を袋詰めする時
合同会社ワイズ製造業

とてもクリアで中の商品が見えやすいです。マチがあるので、見た目よりたくさん入るので、重宝しています。

対象商品 : 23378398
2022-04-11
用途: 食品を包装
株式会社 夢の杜製造業

底の部分がもう少し広がるようになっていると
少し大きめの商品も入るので助かります。

対象商品 : 23378398
2020-06-26
用途: ラッピング使用
y.a Dreamサービス業

ラッピングで大量に使用するので、とても助かる金額です!
ガゼットは特にありがたいです!
またお世話になります。

1が参考にしています
対象商品 : 23378398
2019-11-20
用途: お菓子の梱包
株式会社田代製作所

手つくりお菓子を梱包の封をに使用します。大きさがちょうどいいです。

対象商品 : 23378398
2019-11-07
用途: ジャムのラッピングに使いました
農・林・水産業

期待どおりの透明感とサイズで、ジャムがとても美味しそうに見えました

対象商品 : 23378398
2018-10-26
用途: お菓子のラッピング
サービス業

ガゼットがあり、とても便利です。ちょっとした贈り物にも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする