曜日別特売

OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール)

OPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKOOPP袋 クリスタルパック F(フレームシール) - HEIKO
(5件のレビュー)

袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。

29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23378443F23-361パック(100枚)OPP0.03230360なし食品衛生法規格基準
1,7001,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
23378452F25-401パック(100枚)OPP0.03250400なし食品衛生法規格基準
2,0001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23378495F30-451パック(100枚)OPP0.03300450なし食品衛生法規格基準
2,6001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23378513F34-531パック(50枚)OPP0.03340530なし食品衛生法規格基準
1,7001,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23378538F36-541パック(50枚)OPP0.03360540なし食品衛生法規格基準
1,7501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23378547F38-601パック(50枚)OPP0.03380600なし食品衛生法規格基準
1,9001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23378565F42-651パック(50枚)OPP0.03420650なし食品衛生法規格基準
2,4501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
23378574F45-701パック(50枚)OPP0.03450700なし食品衛生法規格基準
2,8502,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23378583F50-701パック(50枚)OPP0.03500700なし食品衛生法規格基準
4,0002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
23378592F65-801パック(50枚)OPP0.03650800なし食品衛生法規格基準
4,1502,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
53323026F34-531包(50枚×10パック)OPP0.03340530なし食品衛生法規格基準
17,0009,798
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
53323559F38-601包(50枚×10パック)OPP0.03380600なし食品衛生法規格基準
19,00011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53325388F23-361包(100枚×10パック)OPP0.03230360なし食品衛生法規格基準
17,00010,980
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り4点です
53325957F36-541包(50枚×10パック)OPP0.03360540なし食品衛生法規格基準
17,50010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53326009F65-801箱(50枚×10パック)OPP0.03650800なし食品衛生法規格基準
41,50026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53326149F25-401包(100枚×10パック)OPP0.03250400なし食品衛生法規格基準
20,00011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53327138F50-701包(50枚×10パック)OPP0.03500700なし食品衛生法規格基準
40,00025,980
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53327174F42-651包(50枚×10パック)OPP0.03420650なし食品衛生法規格基準
24,50014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53327409F45-701包(50枚×10パック)OPP0.03450700なし食品衛生法規格基準
28,50017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53328319F30-451包(100枚×10パック)OPP0.03300450なし食品衛生法規格基準
26,00016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23378468F25-451パック(100枚)OPP0.03250450なし食品衛生法適合
1,890
取扱い終了
返品不可
23378477F26-401パック(100枚)-0.03260400-食品衛生法適合
1,730
取扱い終了
23378486F28-451パック(100枚)OPP0.03280450なし食品衛生法規格基準
2,500
取扱い終了
返品不可
23378504F32-531パック(100枚)OPP0.03320530なし食品衛生法適合
3,200
取扱い終了
23378522F34-651パック(50枚)-0.03340650-食品衛生法適合
1,680
取扱い終了
23378556F40-651パック(50枚)OPP0.03400650なし食品衛生法適合
2,400
取扱い終了
53325607F32-531包(100枚×10パック)OPP0.03320530なし食品衛生法適合
32,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
53327165F28-451包(100枚×10パック)OPP0.03280450なし食品衛生法規格基準
25,000
取扱い終了
返品不可
53327418F40-651包(50枚×10パック)OPP0.03400650なし食品衛生法適合
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 衣類の梱包
卸売・小売業

空気穴があるので空気が簡単に抜けてよい
薄いし透明度も良く中の商品がきれいに見える
衣類のラッピングに使いやすくてよいと思う

対象商品 : 23378583
2024-05-24
用途: 商品梱包
有限会社 サン・オリオン製造業

いろいろ探してましたが、モノタロウ様に有り助かりました。

対象商品 : 23378538
2023-04-25
用途: 商品を納品する時
卸売・小売業

しっかりしていて、サイズも丁度良く、使いやすいです。

対象商品 : 23378583
2021-12-16
用途: 梱包

商品の梱包用に使用。
特に不満も無いので要望はありません

対象商品 : 23378538
2018-04-05
用途: 布製品の販売時
卸売・小売業

空気が抜けるので炎天下で使用しても蒸気で曇る事が無く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする