スウィートパック カマスタイプ

スウィートパック カマスタイプ - HEIKOスウィートパック カマスタイプ - HEIKOスウィートパック カマスタイプ - HEIKOスウィートパック カマスタイプ - HEIKOスウィートパック カマスタイプ - HEIKOスウィートパック カマスタイプ - HEIKOスウィートパック カマスタイプ - HEIKOスウィートパック カマスタイプ - HEIKO
(26件のレビュー)

カマス貼りと呼ばれる平袋タイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚

仕様ヒートシール可厚さ(mm)0.055タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可
注意
※必ず実装試験を行ってからご利用ください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
有効幅(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53477358K 10X121箱(100枚×72パック)KOP20/PE15/LLDPE20100120約901.22
69,120
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53477367K 11.5X141箱(100枚×56パック)KOP20/PE15/LLDPE20115140約1051.63
66,080
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53477376K 13X161箱(100枚×40パック)KOP20/PE15/LLDPE20130160約1202.11
55,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23379414K 10X121パック(100枚)KOP20/PE15/LLDPE20100120約901.22
1,010
749
824(税込)
当日出荷
23379423K 11.5X141パック(100枚)KOP20/PE15/LLDPE20115140約1051.63
1,240
899
989(税込)
当日出荷
23379432K 13X161パック(100枚)KOP20/PE15/LLDPE20130160約1202.11
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
44043389K 13.5×171パック(100枚)KOPP20/PE15/LLDPE20135170約1252.31
1,640
999
1,099(税込)
当日出荷
44043398K 15×181パック(100枚)KOPP20/PE15/LLDPE20150180約1402.78
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44043407K 18×201パック(100枚)KOPP20/PE15/LLDPE20180200約1703.7
2,650
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23379423
2026-02-12
用途: どら焼き
その他業種

サイズがピッタリです!切り口が横ではなく縦にあればもっとよいです。

対象商品 : 23379432
2024-12-03
用途: どら焼き用に使っています
卸売・小売業

シンプルな袋なのでシールを貼ってオリジナリティーを出すようにしています。

対象商品 : 23379423
2023-08-09
用途: クッキー
卸売・小売業

商品を守ってくれるようなしっかりとした素材で、いつもこちらを使っています。安心感がある商品です。

対象商品 : 23379423
2023-02-08
用途: クッキーの個包装
製造業

前回、小さいサイズの物を購入して使い易かったので、今回大きなサイズを購入させて頂きました。

対象商品 : 23379432
2022-03-28
用途: お菓子のラッピング
卸売・小売業

シート乾燥剤と一緒にクッキーの包装に使用しています(^^)シーラーもきれいにかかります。

2が参考にしています
対象商品 : 23379423
2021-07-22
用途: スイーツの包装
医療・福祉・介護関連業

家で焼いたガトーショコラをカットしシリカゲルを入れて密封し冷凍しています。操作性も良くて、お店で買って来たお菓子に間違われます。

対象商品 : 23379423
2021-10-06
用途: クッキーの販売
不二家 衣笠駅前店サービス業

しっかりしていて商品がキレイに見えます。シールもしっかりつきます

対象商品 : 23379423
2021-06-04
用途: パウンドケーキ等の包装に使用してます。
金融・保険業

ヒートシールで簡単に封ができ、見た目もきれいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする