スウィートパック 合掌ガゼット P-G

スウィートパック 合掌ガゼット P-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット P-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット P-G - HEIKO

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。開封用のVノッチ(切り込み)あり。食品衛生法規格基準適合商品です。※必ず実装試験を行ってからご利用ください。●乾燥剤:使用可●脱酸素剤:使用可●入数:100枚

仕様ヒートシール可材質透明蒸着PET12/PE20/LLD30幅(mm)90厚さ(mm)0.062タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可全幅(mm)150マチ(mm)60内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23379527PーG 9+6X285.7006729400
3,600
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
23379536PーG 9+6X408.1006729401
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする