曜日別特売

スウィートパック 合掌ガゼット M-G

スウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット M-G - HEIKO
(1件のレビュー)

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール可タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23379545MーG 7+3X15301.82006729500
2,100
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
23379554MーG 8.5+2.5X15252.32006729501
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
51291776M-G 5.2+3.8×15381.79006729502
1,870
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
51291785M-G 6.5+3.5×18352.36006729503
2,200
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-05
用途: パウンドケーキの梱包
製造業

ノーマルなパウンドケーキ型にピッタリでとても使いやすいです。シーラーもしっかり留まってくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする