曜日別特売

ポリエチレン袋0.015mm

ポリエチレン袋0.015mm - HEIKOポリエチレン袋0.015mm - HEIKOポリエチレン袋0.015mm - HEIKOポリエチレン袋0.015mm - HEIKOポリエチレン袋0.015mm - HEIKOポリエチレン袋0.015mm - HEIKOポリエチレン袋0.015mm - HEIKOポリエチレン袋0.015mm - HEIKO
(6件のレビュー)

015JIS規格内の厚みを保ち薄肉化を図ったポリ袋です。紐無しタイプ

透明入数(枚)200
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23379563No.15091パック(200枚)LDPE0.0151502509食品衛生法適合
400
379
417(税込)
当日出荷
残り57点です
23379572No.15101パック(200枚)LDPE0.01518027010食品衛生法適合
440
409
450(税込)
当日出荷
残り13点です
23379588No.15111パック(200枚)LDPE0.01520030011食品衛生法適合
520
489
538(税込)
当日出荷
残り17点です
23379597No.15121パック(200枚)LDPE0.01523034012食品衛生法適合
680
579
637(税込)
当日出荷
残り30点です
23379615No.15141パック(200枚)LDPE0.01528041014食品衛生法適合
960
759
835(税込)
当日出荷
残り30点です
23379624No.15151パック(200枚)LDPE0.01530045015食品衛生法適合
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
残り4点です
41629904No.15101パック(200枚×10セット)LDPE0.01518027010食品衛生法適合
4,400
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
23379606No.15131パック(200枚)LDPE0.01526038013食品衛生法適合
860
699
769(税込)
取扱停止中
53323254No.15131箱(200枚×30パック)LDPE0.01526038013食品衛生法適合
25,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
53323875No.15121箱(200枚×30パック)LDPE0.01523034012食品衛生法適合
20,400
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
53324119No.15111箱(200枚×40パック)LDPE0.01520030011食品衛生法適合
20,800
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
53324128No.15141箱(200枚×20パック)LDPE0.01528041014食品衛生法適合
19,200
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
53324505No.15151箱(200枚×20パック)LDPE0.01530045015食品衛生法適合
22,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
53326447No.15091箱(200枚×60パック)LDPE0.0151502509食品衛生法適合
24,000
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23379615
2023-02-16
用途: 家庭の生ごみの処理

厚すぎず、うすすぎず、ある程度伸びて破れにくい。葉物野菜くずが多いので、大きさも夕食1回分の生ごみにちょうどよい。魚の骨と卵の殻はさすがに破れるので、湿布が入っていた袋などに入れて、別に処理している。外側のポリ袋がだんだん敗れてくるので、布で外側のポリ袋と全く同じ大きさのカバーを作って、それに入れてから、格段に使い良くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 23379572
2023-05-08
用途: 梱包
卸売・小売業

安くていい製品です。リピートの予定です。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 23379572
2021-06-24
用途: 食品をいれる
製造業

厚さがあまり見かけない0.015mmだったので、半信半疑試しに買ってみましたところ、あまり0.02mmと変わらない感じで使いやすかったです。
普通100枚入りが多いところ、200枚入りのため、コストも抑えられそうです。
食品衛生法規格基準適合の商品と袋に印刷したほうが、安心して購入しやすいと思います。

対象商品 : 23379563
2021-02-04
用途: 青果の袋詰め
卸売・小売業

今使用しているのより薄いですが、充分使えますので今後も購入をしたいです

対象商品 : 23379615
2018-12-26
用途: 割り箸の納品
胤やしき農・林・水産業

通常0.02を使用してますが0.015でも十分強度があり大変満足しており他のサイズも在庫が無くなり次第順次変更したいと思います。

対象商品 : 23379597
2018-05-24
用途: 点検表を郵送する際に雨に濡れないために使用
株式会社OHGURO

郵送で顧客に点検表を送付する際に突然の雨等で点検表がだめになってしまったことがあり、郵送するので重さがかからない方がよいのでこの薄いビニールに点検表をいれてセロテープで止めて出すようにしています。
薄いのでやや入れずらいこともありますが、そこはそれほど気にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする