HDポリエチレン袋0.007mm

HDポリエチレン袋0.007mm - HEIKOHDポリエチレン袋0.007mm - HEIKOHDポリエチレン袋0.007mm - HEIKOHDポリエチレン袋0.007mm - HEIKO
(2件のレビュー)

薄手のポリ袋です。レジでの仕分けなどにお使いいただけます。

透明入数(枚)200
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
23380053No.714 ヒモナシ1パック(200枚)HDPE0.00728041014食品衛生法適合
690
538
592(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0227日まで
53327874No.714 ヒモナシ1箱(200枚×30パック)HDPE0.00728041014食品衛生法適合
20,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0227日まで
23380008No.709 ヒモナシ1パック(200枚)HDPE0.0071502509食品衛生法適合
270
取扱い終了
-
23380017No.710 ヒモナシ1パック(200枚)HDPE0.00718027010食品衛生法適合
300
取扱い終了
返品不可
-
23380026No.711 ヒモナシ1パック(200枚)HDPE0.00720030011食品衛生法適合
360
取扱い終了
返品不可
-
23380035No.712 ヒモナシ1パック(200枚)HDPE0.00723034012食品衛生法適合
430
取扱い終了
-
23380044No.713 ヒモナシ1パック(200枚)HDPE0.00726038013食品衛生法適合
560
取扱い終了
-
23380062No.715 ヒモナシ1パック(200枚)HDPE0.00730045015食品衛生法適合
800
取扱い終了
返品不可
-
53328337No.713 ヒモナシ1箱(200枚×40パック)HDPE0.00726038013食品衛生法適合
22,400
取扱い終了
返品不可
-
53328583No.715 ヒモナシ1箱(200枚×20パック)HDPE0.00730045015食品衛生法適合
16,000
取扱い終了
返品不可
-
53329378No.710 ヒモナシ1箱(200枚×100パック)HDPE0.00718027010食品衛生法適合
30,000
取扱い終了
返品不可
-
53329414No.712 ヒモナシ1箱(200枚×60パック)HDPE0.00723034012食品衛生法適合
25,800
取扱い終了
返品不可
-
53329579No.709 ヒモナシ1箱(200枚×100パック)HDPE0.0071502509食品衛生法適合
27,000
取扱い終了
返品不可
-
53329728No.711 ヒモナシ1箱(200枚×80パック)HDPE0.00720030011食品衛生法適合
28,800
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380035
2025-02-26
用途: 新聞の包装
電気・ガス・熱供給・水道業

指ぬきを装着していますので、不快感なくつまみ出せます。安価で極薄なのに丈夫なので重宝しております。

対象商品 : 23380008
2021-08-01
用途: 商品を入れる
ぷるみえ卸売・小売業

とにかくまとわりついて使いずらい。はがれない。物を入れる時も、ビニール同士がくっついてて、はがしていれるのがイライラして、ストレスがたまる。
ビニールが少しあつくなっても、改善してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする