曜日別特売

OPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ

OPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ - HEIKOOPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ - HEIKOOPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ - HEIKOOPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ - HEIKOOPPパートコート袋#50 ガゼットタイプ - HEIKO
(2件のレビュー)

パートコート袋に横マチがついており、商品陳列時に立たせることができます。

入数(枚)100
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23380148G #40 6+5×201パック(100枚)OPP0.04110200なし食品衛生法適合
960
959
1,055(税込)
当日出荷
23380157G #40 7+6×231パック(100枚)OPP0.04130230なし食品衛生法適合
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23380166G #40 8+7×251パック(100枚)OPP0.04150250なし食品衛生法適合
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
23380175G #40 9+5×251パック(100枚)OPP0.04140250なし食品衛生法適合
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53328215G #40 7+6×231箱(100枚×5パック)OPP0.04130230なし食品衛生法適合
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
53328459G #40 9+5×251箱(100枚×5パック)OPP0.04140250なし食品衛生法適合
6,150
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
53328653G #40 6+5×201箱(100枚×5パック)OPP0.04110200なし食品衛生法適合
4,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53328793G #40 8+7×251箱(100枚×5パック)OPP0.04150250なし食品衛生法適合
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23380175
2024-03-05
用途: 植物の発送
卸売・小売業

しっかりした素材なので
少々の事では破けません。
植物を入れ発送するのに見栄えもいいです。

対象商品 : 23380148
2021-05-31
用途: 商品の包装
自家焙煎珈琲かふぇもか店飲食業

表示されているサイズではない。分かりにくい表示です

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする