HEIKO
ボードンパック 穴なし #20
適度に水分を保ちます。
質量(g/枚)
2.8
メーカー商品コード
006763444
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23380218
No.13-60
OPP
600
130
0.02
13-60
¥
1,110
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください