HEIKO
Vパック
野菜・果物・西瓜等巾広く使用できます。
入数(枚)
200
質量(g/枚)
3.6
メーカー商品コード
006695100
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23380227
4K オスメス1.3サイドI
HDPE
0.013
380
760(480)
乳白
食品衛生法適合
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください