曜日別特売

ヒモチバッグ

ヒモチバッグ - 鈴木特殊化工ヒモチバッグ - 鈴木特殊化工
(2件のレビュー)

鮮度保持フィルムに通気性の良いメッシュ構造の素材「ワリフ」を貼り合わせ、新鮮さを保つ効果を持たせました。

内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23380245枝豆 テープ付2SLE-Sフィルム+ワリフ170+601700.05
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46209636オクラ テープ付 穴あり-SLE-Sフィルム+ワリフ---
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
23380236オクラ テープ付-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23380236オクラ テープ付46209636オクラ テープ付 穴ありオクラ テープ付 ヒモチバッグ 鈴木特殊化工 46209636ヒモチバッグ鈴木特殊化工1パック(100枚)
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46209636
2025-08-02
用途: オクラのパック
野田農場農・林・水産業

大変使い易い、粘着力も丁度良いので使い易い、次回も使いたいと思います。

対象商品 : 23380236
2020-04-30
用途: 包装用
その他業種

オクラの鮮度保持が良いです。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする